Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1532-005/BL RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 0.50 m Schwarz verdrillte Paare 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146990
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-005/BL
EAN/GTIN:
     4016032321057
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Digitus DK-1532-005/BL RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 0.50 m Schwarz verdrillte Paare 1St./Pack

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.
Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz.

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
Längenbezeichnung auf den Hauben

Spezifikation: CAT 5e
Schirmung: SF/UTP
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Stecker
Kabellänge: 0.50 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: verdrillte Paare
AWG: 26/7
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: CCA
Hersteller-Nr.: DK-1532-005/BL
EAN: 4016032321057
Gewicht: 10gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, 4016032321057, Digitus, DK-1532-005/BL, patch-kabel, patch-cable, patchcable, patch-cord, patchcord, Netzwerkkabel, Netzwerk-kabel, ethernetkabel, Netzwerk Kabel, Ethernet-Kabel, netzwerk kabel, network cable, RJ45 Kabel, netzwerk-kabel, router kabel, internetkabel, internet kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,54*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,89*
1
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,13*
Lager 1039
1000
27
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,321
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,119
pro Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.