Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131757
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2150070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Renkforce Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26m Grau

D-SUB-Stecker 9pol. - D-SUB-Stecker 9pol.
Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard

Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.
Hochflexibel und nur 1 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Kabel-Art: Seriell, Parallel Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Seriell + Parallel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: D-SUB-Stecker 9pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Buchsenleiste 10pol.
Kabellänge: 0.26 m
Herstellerfarbe: Grau
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel
Kabel-Anwendung: Seriell + Parallel
Ausführung: Anschlusskabel
Produkt-Art: Seriell
Kabel-Form: flach
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-2150070
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart IP 00

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-2150070, seriell-kabel, serielles kabel, parallel-kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,91*
2 Tage
2440
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,13*
Lager 1039
1000
8
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,28*
€ 6,283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,54*
€ 4,213
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.