Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50mm 1778654


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778654
EAN/GTIN:
     4046356529839
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
5er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50mm 1778654

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PTSM
RM: 2.50 mm
Besonderheiten: für THR-Lötanschluss
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 5
Nennstrom: 6 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 1778654
Anzahl Reihen: 1
Kontaktmaterial: verzinnt
Länge (Tiefe): 7.10 mm
Anschluss: Print
Nennspannung: 160 V
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Höhe: 7.50 mm
Breite: 14.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Industrieverpackung: Nein
Typ: PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-THR R32
Hersteller-Nr.: 1778654
EAN: 4046356529839
Montage: SMD/THT/THR
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356529839, Phoenix Contact, 1778654, PTSM 0, 5/ 5-HH-2, 5-THR R32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70586*
€ 0,82586*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9337*
€ 1,0637*
26 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,9338*
€ 1,0638*
31 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9414*
€ 1,0814*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.