Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 1778560


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778560
EAN/GTIN:
     4046356529730
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 1778560

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PTSM
Besonderheiten: für THR-Lötanschluss
RM: 2.50 mm
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
Nennstrom: 6 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Herst.-Teilenr.: 1778560
Industrieverpackung: Nein
Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: verzinnt
Anzahl Reihen: 1
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 9.20 mm
Breite: 9.50 mm
Länge (Tiefe): 5.00 mm
Anschluss: Print
Nennspannung: 160 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR R32
Hersteller-Nr.: 1778560
EAN: 4046356529730
Montage: SMD/THT/THR
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste 3-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356529730, Phoenix Contact, 1778560, PTSM 0, 5/ 3-HV-2, 5-THR R32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
330
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5687*
€ 0,6687*
26 Tage
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,5688*
€ 0,6688*
27 Tage
unbekannt
330
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5733*
€ 0,6733*
330
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68087*
€ 0,79087*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 34,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.