Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Siemens Abdeckung Delta Weiß 5UH1044


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UH1044
EAN/GTIN:
     4001869052366
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Montageplatte
Schalterabdeckung
3er Pack Siemens Abdeckung Delta Weiß 5UH1044

DELTA i-system, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz titanweiß 55x 55mm

Funktion: Abdeckung
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Kategorie: Abdeckungsplatte
Höhe: 55 mm
Serie: Delta
Breite: 55 mm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 55 mm
Hersteller-Nr.: 5UH1044
EAN: 4001869052366
Druckmessbereich Reifenfüllprüfer: 0 - 12 bar
Fassungsvermögen Farbtopf: 0,5 l
Düsen-Ø Farbpistole: 1,5 mm
Arbeitslänge Spiralschlauch: 4 m

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,74*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,76*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,92*
€ 2,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,90*
Lager 1039
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 22,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG12011
ab € 19,74*
Sonstiges
Siemens
5TG12021
ab € 33,06*
Sonstiges
Siemens
5TG12061
ab € 35,82*
Sonstiges
Siemens
5TG12031
ab € 56,25*
Sonstiges
Siemens
5TG12041
ab € 78,02*
Sonstiges
Siemens
5TG12051
ab € 115,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.