Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10279 350tlg. Zugfedern-Sortiment nach DIN 1710 Inhalt 350 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10279
10279
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C64833
EAN/GTIN:
     4036911102799
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
10279 350tlg. Zugfedern-Sortiment nach DIN 1710 Inhalt 350 Teile

Inhalt: 350 Teile
Farbe: grau
Kategorie: Zugfeder
Herstellerfarbe: Stahl
DIN-Norm: DIN 1710
Material (Details): Federstahl
Ausführung: Zugfeder
Produkt-Art: Zugfeder
Hersteller-Nr.: 10279
EAN: 4036911102799
Nutzlänge: 80 - 100 mm
Verankerungstiefe: 60 mm

Lieferumfang: Inhalt: 56 St.Z 90 20,2x5,5x0,5 mm · 20 St. Z 104 41,4x6x0,55 mm · 32 St. Z 113 20x7x0,63 mm · 30 St. Z 126 28x7,5x0,7 mm · 35 St. Z 135 39x5,5x0,8 mm · 20 St. Z 140 44,6x9x0,8 mm · 40 St. Z 146 22,5x6,3x0,9 mm · 30 St. Z 160 49x7x1 mm · 6 St. Z 166 75,4x11x1 mm · 26 St. Z 184 41x8,5x1,2 mm · 5 St. Z 191 90,2x13x1,2 mm · 20 St. Z 197 47,9x10x1,4 mm · 10 St. Z 202 55,9x15x1,4 mm · 4 St. Z 204 105x15x1,4 mm · 3 St. Z 216 120x17x1,6 mm · 6 St. Z 223 87,2x12x1,8 mm · 2 St. Z 241 151x22x2 mm · 1 St. Z 252 122x24x2,2 mm · 3 St. Z 260 123x18x2,5 mm · 1 St. Z 264 139x28x2,5 mm.

Weitere Suchbegriffe: 4036911102799, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,27*
€ 220,45*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 188,55*
€ 220,46*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 232,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.