Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10263 400tlg. Druckfedern-Sortiment nach DIN 1700 Inhalt 400 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10263
10263
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C64831
EAN/GTIN:
     4036911102638
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
10263 400tlg. Druckfedern-Sortiment nach DIN 1700 Inhalt 400 Teile

Inhalt: 400 Teile
Farbe: grau
DIN-Norm: DIN 1700
Kategorie: Druckfedern
Material (Details): Federstahl
Ausführung: Druckfedern
Produkt-Art: Druckfedern
Herstellerfarbe: Stahl
Hersteller-Nr.: 10263
EAN: 4036911102638
Nutzlänge: 80 - 100 mm
Verankerungstiefe: 60 mm

Lieferumfang: Inhalt: 111 St. D 127 20,5x5,5x0,5 mm · 70 St. D 132 30x10,5x0,5 mm · 50 St. D 173 33x14,2x0,8 mm · 20 St. D 183 66x10,8x0,8 mm · 50 St. D 197 28,5x10,5x1 mm · 15 St. D 208 80,5x14,5x1 mm · 15 St. D 227 62,5x13,75x1 mm · 25 St. D 242 40,5x12,1x1,6 mm · 7 St. D 252 77,5x17,6x1,6 mm · 30 St. D 265 22,5x14,5x2 mm · 4 St. D 281 88,5x27x2 mm · 3 St. D 306 81,5x22,5x2,5 mm.

Weitere Suchbegriffe: 4036911102638, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,86*
€ 86,64*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 86,65*
Lager 1039
28
Frei Haus
ab € 337,18*
€ 385,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.