Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L Starterpaket Multi-Datenlogger -50 bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCH.E.I.D.L
SCH.E.I.D.L
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109475
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     VRC645851
EAN/GTIN:
     4260376260200
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
sch.e.i.d.l datenlogger
photovoltaik datenlogger
SCH.E.I.D.L Starterpaket Multi-Datenlogger -50 bis 125°C

4-Kanal Mess-Datenlogger im Baukastensystem
Strom-, Wärme- und Klimadaten zeigen Zusammenhänge im gesamten System
Netzwerk mit Web-Oberfläche für Fernzugriff oder firmenintern
Mehrjährige Aufzeichnung dank sehr großer Datenspeicher
Funk und Kabel-Sensorik
Vollautomatische Installation und Erweiterung im Betrieb

Der SCH.E.I.D.L Energy Controller als Multi-Datalogger ist ein innovatives Messgerät zur Langzeitüberwachung aller Arten von Anlagen, wie Wärmepumpen, Brennwertkesseln, BHKW, Solarthermie, Photovoltaik sowie Haustechnik und Verbraucher. Wie eine Gebäudeleittechnik (GLT) erfasst er das gesamte System und zeigt so die Funktion bzw. Zusammenhänge zwischen Temperaturen und Energiekosten. Aufgezeichnete Klimadaten erlauben den Erhalt der Werte in Museen, Gärtnereien, Lager, Lebensmittel oder der Bausubstanz selbst durch Erkennung von Schimmel, Kondenswasser und Wassereinbruch.
Als Baukastensystem zeigt der Logger durch einfaches Anbringen neuer Fühler unterschiedliche Messwerte auf einer Web-Oberfläche an. Monitoring über Internet-Fernzugriff ist somit kinderleicht einzurichten, ohne Mithilfe eines Administrators.
Funksensoren sind untereinander verbunden und geben so Messwerte zuverlässig und verschlüsselt weiter.
Kabelgebundene Sensoren werden einfach als Kette hintereinander gesteckt, was die Installation enorm beschleunigt.
Der Mess-Datenlogger speichert alle Messwerte selbst und sendet keine Daten an eine Cloud - sogar ein völlig autarker Betrieb z.B. in einem Firmennetzwerk ist ohne Server möglich.
Zu diesem Starterpaket werden zusätzlich externe Sensoren und Buskabel benötigt, siehe Zubehör. Für Funksensoren, ist einmalig der UZB1 USB-Stick Z-Wave 1494106 nötig.

Web-Oberfläche für Browser auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
Instrumente zeigen aktuelle Messwerte für Betreiber verständlich an
Diagramme mit Zoom erlauben tiefe Funktionsanalyse
Anpassbare Darstellung der Webseiten
Fernzugriff über Internet
Sicherheit durch starke Verschlüsselung, Firewall, Backup und Updates
Software, Webserver und Datenbank im Gerät integriert, keine Cloud, keine Server, keine Software, keine Zusatzkosten
Export für Tabellenkalkulation z.B. Office, Excel
Alarme bei Messwert Über- oder Unterschreitung via eMail oder SMS
mehrere Benutzerkonten mit verschiedenen Anzeigen und Alarmen
Langzeitaufzeichnung saisonübergreifend
automatische Erweiterung durch neue Sensoren im Betrieb
automatische Installation des Netzwerks
Mehrere Busmaster für Kabel-Sensoren
Funk-Erweiterung erlaubt drahtlose Sensoren
LAN Buchse für Ethernet
robuste Temperaturfühler, steckbar, Silikonkabel, absolut wartungsfrei
zum Aufschnappen auf DIN-Hutschienen

  • Auflösung Temperatur: 0.125 °C
  • Speicher: 8.700.000 Messwerte
  • Spannungs-Versorgung (Details): Spannungsversorgung: 230V Steckernetzteil Eurostecker
  • Gewicht: 750 g
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Messbereich Temperatur: -50 bis 125 °C
  • Kanäle: 4
  • Kategorie: Multi-Datenlogger
  • Produkt-Art: Multi-Datenlogger
  • Typ: Starterpaket
  • Messintervall (max.): 20 Jahre
  • Messintervall (min.): 10 s
  • Messbereich Temperatur (max.): 125 °C
  • Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
  • Hersteller-Nr.: 260200
  • EAN: 4260376260200
  • Anzeige: Web-Browser
  • Messgröße: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strom, Wärmemenge, Impulse
  • Messgenauigkeit Strom: 1 Impuls
  • Sensor: Dallas 1-Wire, Z-Wave.

Lieferumfang: SCH.E.I.D.L Energy Controller + Euro Steckernetzteil 230 V + Ethernetkabel + Montageanleitung + Authentifizierungsbogen

Weitere Suchbegriffe: SCH.E.I.D.L, 260200, Starterpaket, Z-Wave, logger, datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,10*
€ 857,65*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 837,95*
€ 857,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,66*
€ 1.020,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,95*
€ 997,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.