Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack REV Rahmen Studio Platin 0208812304


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103456
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     208812304
EAN/GTIN:
     4006341713964
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
3er Pack REV Rahmen Studio Platin 0208812304

Zeitloses, formschönes Design
Für senkrechte und waagerechte Montage
Nur in Kombination mit Abdeckungen der Studio Schalterserie

Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Platin
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Serie: Studio
Farbe: grau
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0208812304
EAN: 4006341713964
Max. Schnittgeschwindigkeit: 80m/s
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 13.300 rpm.

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, REV, 0208812304
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 4,61*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,62*
Lager 1039
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,88*
€ 19,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,42*
€ 24,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.