Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KJ03Z Steckteil Metall 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager
Hager
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100544
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ03Z
EAN/GTIN:
     3250613800048
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Hager KJ03Z Steckteil Metall 63A

Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom

Nennstrom: 63 A
Produkt-Art: Steckteil
Höhe: 5 mm
Kategorie: Steckteil
Material: Metall
Länge (Tiefe): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 45 mm
Hersteller-Nr.: KJ03Z
EAN: 3250613800048
Sicherungsgröße D02
Betriebstemperatur -25 bis 55 °C
Frequenz 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 28,5 W
Montageart DIN-Schiene
Nennstrom für Sicherungseinsätze 2/4/6/10/13/16/20/25/35/50/63 A

Weitere Suchbegriffe: Hager, KJ03Z
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84286*
€ 1,29286*
2 Tage
392
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,30*
3 Tage
490
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,87143*
€ 1,33143*
3 Tage
1848
7
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,88143*
€ 1,35143*
Lager 1039
798
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,96*
€ 2,332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ10Z
€ 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.