Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS Niedervolt-Adapter Stecker, gerade 5.5mm 2.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095404
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9465740
EAN/GTIN:
     4064161173085
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
5er Pack TRU COMPONENTS Niedervolt-Adapter Stecker, gerade 5.5mm 2.1mm

5.5 mm
2.1 mm

Typ: TC-9465740
Herst.-Teilenr.: TC-9465740
Nennstrom: 0.5 A
Nennspannung: 12 V/DC
Inhalt: 1 St.
Außen-Ø: 5.5 mm
Bauform: Stecker, gerade
Länge (Tiefe): 43 mm
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Innen-Ø: 2.1 mm
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Hersteller-Nr.: TC-9465740
EAN: 4064161173085
Blickwinkel diagonal: 105°
2.000.000 Pixel
Video Kompression: H.264
Betriebstemperatur: -10 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9465740, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,55*
1 Tag
816
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.