Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Tactical 700 LED Taschenlampe akkubetrieben 700lm 30h 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089880
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301699100
EAN/GTIN:
     7638900430271
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Energizer Tactical 700 LED Taschenlampe akkubetrieben 700lm 30h 250g

4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht)
Strapazierfähiges Flugzeugaluminium
MAXVIZ-Technologie für einen breiten, starken Lichtstrahl
Inkl. Clip
Bis zu 700 Lumen und eine Laufzeit von 2 Stunden
MAXVIZ-Technologie sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht
Druckschalter auf der Rückseite für einen leichten Moduswechsel
Vielseitigkeit durch 4 Modi:Hoch , Mittel , Niedrig und Notlicht
Strapazierfähiges Flugzeugaluminium
Abnehmbarer Clip

Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen.
Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer® Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 250 g
Anzahl Leuchtmittel: 3
Schutzart: IPX4
Kategorie: Taschenlampe
Leuchtmittel-Typ: LED
Material: Aluminium/Kunststoff
Stromversorgung: akkubetrieben
Leuchtweite (High): 100 m
Leuchtdauer (max.): 30 h
Leuchtdauer (High): 2 h
Leuchtdauer (Low): 30 h
Leuchtdauer (Medium): 12 h
Lichtstrom (High): 700 lm
Lichtstrom (Low): 20 lm
Lichtstrom (Medium): 100 lm
Technologie: Li-Ion
Wasserdicht: Nein
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 32 mm
Länge (Tiefe): 158 mm
Produkt-Art: Taschenlampe
Hersteller-Nr.: E301699100
EAN: 7638900430271
Temperaturbereich -15 bis +55 °C
Schutzart IPX4

Lieferumfang: Tactical 700 · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Energizer, E301699100, Tactical 700, Stablampe, Stableuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,69*
€ 32,65*
€ 4,00*
ab € 25,82*
€ 38,75*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 28,42*
€ 38,75*
€ 5,95*
ab € 30,39*
€ 42,70*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 45,05*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.