Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10295 Schlauchschellen-Sortiment Inhalt 18 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10295
10295
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y649721
EAN/GTIN:
     4036911102959
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
10295 Schlauchschellen-Sortiment Inhalt 18 Teile

Artikel nach DIN 3017
Deutsches Qualitätsprodukt

Die Schlauchschellen bestehen aus einer Alu/ Zink-Legierung und haben eine hohe Salzwasserbeständigkeit. Die Innenseite ist geschlossen und somit wird der Schlauch, im Gegensatz zu einfacher Ausführung, nicht verletzt. Die Schraube hat einen Kreuzschlitz.-Sechskant-Kopf zur idealen Kraftübertragung beim befestigen.

Inhalt: 18 Teile
Kategorie: Schlauchschellen-Sortiment
Produkt-Art: Schlauchschellen-Sortiment
Hersteller-Nr.: 10295
EAN: 4036911102959
Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
Hub: 135 mm
Gesamter Hubbereich: 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm

Lieferumfang: 4x Schlauchschelle DIN SXT0908120 8 x 12 · 4x Schlauchschelle DIN SXT0908120 10 x 16 · 4x Schlauchschelle DIN SXT0908120 12 x 22 · 2x Schlauchschelle DIN SXT0908120 16 x 27 · 2x Schlauchschelle DIN SXT0908120 20 x 32 · 1x Schlauchschelle DIN SXT0908120 25 x 40 · 1x Schlauchschelle DIN SXT0908120 30 x 45.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 33,64*
1 Tag
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,65*
Lager 1039
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,50*
€ 65,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.