Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51380095 Registraturlocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4 40 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz
Leitz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085508
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380095
EAN/GTIN:
     4002432310784
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Leitz 51380095 Registraturlocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4 40 Bl. (80 g/m²)

Registraturlocher gerfertigt aus Stahlblech. Die Anschlagschiene ist einstellbar auf verschiedene Formate. Der Locher besitzt einen rutschfesten Plastikboden. Lochleistung:4 mm bzw 40 Blatt.

Herstellerfarbe: Schwarz
Lochabstand: 80 mm
Lochdurchmesser: 5.5 mm
Material: Metall
Zertifizierung: GS
max. Einstellformat: DIN A4
Farbe: schwarz
Anschlagschiene vorhanden: Ja
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 4 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Registraturlocher New NeXXt
Griffniederhalter vorhanden: Ja
Anzahl der Stanzsegmente: 2
Lochung: 8 cm
Produkttypenbezeichnung: New NeXXt
Kategorie: Registraturlocher
Länge (Tiefe): 156 mm
Höhe: 135 mm
Gewicht: 711 g
Breite: 137 mm
Material der Anschlagschiene: Kunststoff
max. Anzahl der Blätter: 40 Bl. (80 g/m²)
Produkt-Art: Registraturlocher
Hersteller-Nr.: 51380095
EAN: 4002432310784
ja

Weitere Suchbegriffe: Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, 4002432310784, Leitz, 51380095, New NeXXt
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 2,90*
ab € 16,68*
€ 19,95*
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 21,32*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 21,32*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 17,25*
€ 21,34*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 38,65*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 1,01*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 1,00*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.