Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LifYDY Steuerleitung 8 x 0.05mm² Schwarz 340800500-1 Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085007
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     340800500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Kabeltronik LifYDY Steuerleitung 8 x 0.05mm² Schwarz 340800500-1 Meterware

Kabeltronik LifYDY Steuerleitung 8 x 0.05mm² Schwarz 340800500-1 Meterware 1m

Miniatur-Steuerleitungen werden vorzugsweise bei beweglichen Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und Zwangsführung, sowie in Kleinstgeräten, Alarmsystemen, Lichtschranken, Meldesystemen, etc. eingesetzt, wo höchste Flexibilität und Störsicherheit bei geringem Außen-Ø erforderlich ist.

Produkt-Art: Steuerleitung
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 0.05 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + höchstflexibel
Außen-Ø: 3.70 mm
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +20 °C
Kategorie: Steuerleitung
Herst.-Teilenr.: 340800500-1
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Anzahl Adern: 8 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Nummerncodiert: Nein
Material (Details): Leiter: feinstdrähtige Cu-Litze, blank
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Kabeltyp: LifYDY
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Schwarz
Schleppkettenfähig: Nein
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
Leiteraufbau: 26 x 0.05 mm
Querschnitt: 8 x 0.05 mm²
Typ: 340800500
Halogenfrei: Nein
Nennspannung: 100 V
Hersteller-Nr.: 340800500-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 340800500-1, 340800500, Kabel für Sensor Aktor, Sensor Aktor Kabel, Sensoraktorkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 5,56*
Lager 1039
130
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,58*
1 Tag
130
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 3,67* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 39,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.