Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072058 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084834
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Y497381
EAN/GTIN:
     4011376104700
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
BKL Electronic 072058 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.00m 1St.

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Typ: 072058
Herst.-Teilenr.: 072058
Innen-Ø: 2.5 mm
Kabellänge: 2.00 m
Schaft-Länge: 9.5 mm
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 5.5 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Anschluss B: offene Kabelenden
Länge (Tiefe): 2.00 m
Nennstrom: 7 A
Nennspannung: 12 V
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: 072058
EAN: 4011376104700
Kabelquerschnitt 2 x 0.50 mm²

Lieferumfang: 2.00 Meter.

Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, 4011376104700, BKL Electronic, 072058, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,72*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,74*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
Lager 1039
56
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 15,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.