Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Leitz 2427 24270085 Stehsammler DIN A4 quer Grau Polystyrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076671
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270085
EAN/GTIN:
     4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
5er Pack Leitz 2427 24270085 Stehsammler DIN A4 quer Grau Polystyrol

Standard-Stehsammler im Querformat. Zum Abstellen auf einfachen Fachböden von Regalen. Boden ohne Führungsstege. Aus schlagfestem Polystyrol.

Kategorie: Stehsammler
Werbliche Produkttypenbezeichnung: 2427
Verwendung für Papierformat: DIN A4 quer
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polystyrol
Breite: 97 mm
Höhe: 178 mm
Länge (Tiefe): 335 mm
Griffloch vorhanden: Nein
Griffmulde vorhanden: Ja
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Lieferung gefaltet: Nein
Farbe: grau
max. Füllhöhe an Papier: 90
Archivdruck vorhanden: Nein
Werkstoff: Polystyrol
Produkt-Art: Stehsammler
Hersteller-Nr.: 24270085
EAN: 4002432305100
Lötspitzentemperaturen: 25 W 420°C; 80 W 550°C
Anheizzeit ca. 6 Sek.

Weitere Suchbegriffe: Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, 4002432305100, Leitz, 24270085, 2427
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 5,40*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 5,87*
2 Tage
179
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,36*
€ 5,90*
1 Tag
223
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 5,91*
Lager 1039
89
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,49*
€ 57,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,46*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 4,41*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.