Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GAO 1fach Rahmen Trend EFS001hw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076072
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFS001 hw
EAN/GTIN:
     4004282432432
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen
3er Pack GAO 1fach Rahmen Trend EFS001hw

Komponente: Rahmen
Inhalt: 1 St.
Serie: Trend
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFS001hw
EAN: 4004282432432
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4004282432432, GAO, EFS001 hw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,15*
Lager 1039
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 6,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,32334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.