Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 2 Port Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073867
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695152
EAN/GTIN:
     4064161162379
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Renkforce Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 2 Port Weiß

CAT 6A Class EA bis 500 MHz
Für 10 Gigabit Ethernet geeignet
Zentrierplatte mit integrierten Staubdeckeln
RJ45-Buchse komplett geschirmt, 8P8C
Sichtfenster mit Beschriftungsfeld
Horizontaler Kabeleintritt
RAL 9010

Unterputz-Netzwerkdose mit Zentrierplatte.

Kategorie: Netzwerkdose
Montageart: Unterputz
Ausführung: Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Spezifikation: CAT 6a
Anzahl LAN: 2 x
Herstellerfarbe: Weiß
Funktion: Netzwerkdose
Komponente: Einsatz
Ähnlich RAL: 9010
Breite: 80 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Netzwerkdose
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-4695152
EAN: 4064161162379
Prüfabstand: 5 - 10 cm
Stativ-Montagebohrung: 6,3 mm (1/4 Zoll)
Oberflächenmodus-Messbereich: 0 bis 50 °C

Lieferumfang: CAT 6a Unterputz-Wanddose + Zubehörset + Montageanleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4695152, Netzwerkdose Einsatz, Anschlussdose Einsatz, internetdose Einsatz, LAN Dose Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,96*
2 Tage
300
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,97*
3
€ 6,95*
ab € 12,86*
€ 17,58*
Lager 1039
300
2
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 19,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
€ 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.