Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Modul Weiß EFP300G-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069055
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFP300G-WH
EAN/GTIN:
     4004282447078
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
GAO Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Modul Weiß EFP300G-WH

Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Ausführung: Schutzkontakt-Steckdose ohne Rahmen
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Serie: Modul
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Kategorie: Schalterprogramm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFP300G-WH
EAN: 4004282447078
LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige von Ladezeit, Stromspannung, - stärke, -kapazität und Innenwiderstand

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,39*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.