Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Einsatz Steckdose ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 929529084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061976
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     929529084
EAN/GTIN:
     4008224585088
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Kopp 2fach Einsatz Steckdose ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 929529084

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose. Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, ATHENIS, reinweiß.

Funktion: Steckdose
Ausführung: Steckdose 2-fach
Inhalt: 1 St.
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010)
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Farbe: weiß
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Schaltkontakt: Schraubklemme
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Hersteller-Nr.: 929529084
EAN: 4008224585088
Beleuchtung: Beleuchtung mit Glimmlampe.

Weitere Suchbegriffe: schuko steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz kopp, 4008224585088, Kopp, 929529084, ATHENIS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 14,49*
1
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 14,63*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.