Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Weiß 102562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inprojal
Inprojal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060783
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     X57896
EAN/GTIN:
     4040267025626
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Weiß 102562

Kategorie: Schalterprogramm
Komponente: Rahmen
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: 3fach Rahmen
Breite: 60 mm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 166 mm
Hersteller-Nr.: 102562
EAN: 4040267025626
Einbautiefe 25mm

Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, 4040267025626, inprojal elektrosysteme, 102562, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,67*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.