Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70027 Klingel 8V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060601
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     X57056
EAN/GTIN:
     4011150700272
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Türgong
Heidemann 70027 Klingel 8V (max) 82 dBA Weiß

8 V/AC

Zur Aufputzmontage mit verchromter Klangschale und 2spuliger Ausführung.

Ø des Läutewerks 70 mm.

Kategorie: Klingel
Betriebsspannungsbereich: 8 V (max)
Betriebsspannung max.: 8 V
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC
Stromaufnahme: 1 - 2 A
Melodien: 1
Lautstärke: 82 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 80 mm
Höhe: 128 mm
Länge (Tiefe): 38 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Klingel
Hersteller-Nr.: 70027
EAN: 4011150700272
Schutzart IP67

Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, läutewerk, heidemann läutewerk, 4011150700272, Heidemann, 70027, Türklingel, Glocke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 12,58*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,59*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 20,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,39*
€ 21,45*
€ 3,50*
ab € 24,65*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.