Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler LABELFIX - 8030 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable
Durable
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060473
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     X566541
EAN/GTIN:
     4005546889191
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Durable Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler LABELFIX - 8030 5St.

Zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken, Schubladen, Ablagekörben und Behältern jeder Art für Büro, Lager und Haushalt
Mit leicht auswechselbaren blanko Einsteckschildern
Auswechseln der Einsteckschilder seitlich
200 mm breite Streifen, auf erforderliche Breite zuschneidbar
Einsteckschilder sind EDV-beschriftbar

Farbe: transparent
Werbliche Produkttypenbezeichnung: LABELFIX® 200 X 30 MM
Herstellerfarbe: Transparent
Höhe: 30 mm
Produkt-Art: Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler
Breite: 200 mm
Kategorie: Beschriftungsschild
selbstklebend: Ja
Inhalt: 5 St.
Beschreibung der Besonderheiten: mit auswechselbarem Einsteckschild + zuschneidbar
Packungsmenge: 5 St./Pack.
wiederablösbar: Nein
Kategorie: Beschriftungsschild Briefkorb, Schubladenbox, Stehsammler
Hersteller-Nr.: 803019
EAN: 4005546889191
für SSDs und HDDs

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,68*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,36*
Lager 1039
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.