Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70042 Klingel-Transformator 8 V/AC 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060019
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     X53978
EAN/GTIN:
     4011150700425
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo heidemann
klingeltrafo
Heidemann 70042 Klingel-Transformator 8 V/AC 1A

VDE

Klingeltransformator zur Schnappbefestigung auf Verteilerschiene 35 mm oder Aufputzmontage.

Kategorie: Klingel-Transformator
Montageart: Aufputz + Hutschiene
Betriebsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 8 V/AC
Nennstrom (max.): 1 A
Breite: 35 mm
Höhe: 91 mm
Länge (Tiefe): 38 mm
Produkt-Art: Klingel-Transformator
Herstellerfarbe: Weiß + Grau
Hersteller-Nr.: 70042
EAN: 4011150700425
4 V/AC 2 A, 8 V/AC 2 A, 12 V/AC 1,5 A

Weitere Suchbegriffe: 4011150700425, Heidemann, 70042
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 29,37*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 29,38*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 25,15*
€ 34,58*
€ 3,50*
ab € 34,59*
€ 46,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70040
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.