Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70501 Gong 8 - 12V 86 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059998
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     X53915
EAN/GTIN:
     4011150705017
Suchbegriffe:
Melodiegong
Heidemann 70501 Gong 8 - 12V 86 dBA Silber

Besondere Ruffolge für Hörgeschädigte
Eintasten-Stummschaltung mit LED-Kontrolle
19 Melodien einstellbar

Der silberne Mehrklang-Gong mit Acrylscheibe in satinierter Glasoptik, besitzt eine stufenlose Lautstärkeregelung. Umstellbar von Melodie auf Alarm-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie, und nachts der Alarm-Ton ausgelöst werden soll). 2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle. Bei Anschluss an einen Klingeltransformator können beleuchtete Klingeltaster genutzt werden, bei Batteriebetrieb empfehlen wir unbeleuchtete.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 8 - 12 V
Betriebsspannung min.: 8 V
Betriebsspannung max.: 12 V
Betriebsspannung (Details): 8 und 12 V/AC oder 4x 1,5 V Baby-Batterie
Stromaufnahme: ca. 1 A
Melodien: 19
Lautstärke: 86 dBA
Herstellerfarbe: Silber
Montageart: Aufputz
Breite: 160 mm
Höhe: 190 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Produkt-Art: Gong
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 70501
EAN: 4011150705017
1poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: 4011150705017, Heidemann, 70501, Croma, mehrklanggong, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,81*
€ 57,67*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 57,68*
€ 3,50*
ab € 58,80*
€ 76,45*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 106,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.