Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity 1-1623730-9 Draht-Widerstand 47? radial bedrahtet 4W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623730-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
5er Pack TE Connectivity 1-1623730-9 Draht-Widerstand 47? radial bedrahtet 4W 5%

Kategorie: Draht-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Widerstand: 47 ?
Belastbarkeit: 4 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Breite: 8 mm
Höhe: 7 mm
Max. Temperatur: +350 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - +350 °C
Produkt-Art: Draht-Widerstand
Länge (Tiefe): 20 mm
Typ: SBCHE447RJ
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1-1623730-9
EAN: - - - - - - - - -
Eigenverbrauch: 0,035 VA
Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C.

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-1623730-9, SBCHE447RJ, 206-0464, Neohm, tyco, A0-34
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
1 Tag
847
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.