Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054934
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     806620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Plug
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 25,88*
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 25,89*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 25,97*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 32,43*
€ 42,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,592
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.