Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT75-24VFG LED-Treiber Konstantspannung 75W 0 - 3.1A 24.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054392
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT75-24VFG
EAN/GTIN:
     4021087039062
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
Self Electronics SLT75-24VFG LED-Treiber Konstantspannung 75W 0 - 3.1A 24.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Die superflachen LED-Netzteile der Serie SLT75-VFG von Self Electronics wurden speziell für moderne LED-Beleuchtungsanwendungen im Indoor-Bereich entwickelt und besitzen eine besonders kompakte Bauform. Dank flachem Profil von nur 16,5mm Höhe ist eine einfache Installation z. B. in beengten Bauräumen und in oder hinter Schränken möglich. Die mit einem Wirkungsgrad von 91,5% hocheffizienten Netzteile der Serie SLT75-VFG von Self eignen sich für die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) und können als unabhängige Betriebsgeräte auch außerhalb von Leuchten verwendet werden.
Zudem erfüllen sie die relevanten EMV- und Sicherheitsstandards, sind nach ENEC zertifiziert und weisen eine Betriebserwartung von bis zu 30.000 Stunden auf, bezogen auf eine Gehäusetemperatur von 90°C. Ihr Ausgang ist SELV-konform, die Netzteile bieten Schutz gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerursache wird ein automatischer Neustart durchgeführt.

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Betriebsstrom: 400 mA
Herstellerfarbe: Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.): 3.1 A
Prüfzeichen: CE; SELV; MM; ENEC
Schutzklasse: II + IP20
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Farbe: grau + blau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Ausführung: Konstantspannung
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 24.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 24.0 V/DC
Leistung (max.): 75 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Produkt-Art: LED-Treiber
Länge (Tiefe): 298.00 mm
Schutzart: IP20
Typ: Getaktet
Leistung (min.): 0 W
Gewicht: 162.00 g
Höhe: 16.50 mm
Max. Temperatur: 50 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 29.80 mm
Leistungsbereich: 0 bis 75 W
Hersteller-Nr.: SLT75-24VFG
EAN: 4021087039062
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Material: E-Cu verzinnt

Weitere Suchbegriffe: led treiber, 4021087039062, Self Electronics, SLT75-24VFG, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 47,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 47,28*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 48,93*
€ 64,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.