Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTZ 300 Zangenfühler -65 bis 150°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053967
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X10007
EAN/GTIN:
     4016138845204
Suchbegriffe:
Greisinger
603380
GTZ 300
Oberflächenfühler
Greisinger GTZ 300 Zangenfühler -65 bis 150°C Fühler-Typ K

Zangenfühler zur Messung von Rohroberflächen
für Rohre bis ca. 1" / 25mm Durchmesser
Messbereich: -65 bis +150 °C
1m langes, hochflexibles Silikonkabel
Schnelle Ansprechzeit

Zangenfühler für Rohroberflächen bis ca. 1" / 25mm Durchmesser. Der Fühler besteht aus einer Zange mit Kunststoffgriffen. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker.

Rohrzange zur Messung bis Durchmeser 1" / 25mm
Mini-Flachstecker
1m Silikonkabel

Ansprechzeit (Details): 3 s
Messbereich Temperatur: -65 bis 150 °C
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Messbereich Temperatur (min.): -65 °C
Messbereich Temperatur (max.): 150 °C
Fühler-Typ: K
Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit Temperatur: ± 1,5 °C
Kategorie: Zangenfühler
Produkt-Art: Zangenfühler
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Hersteller-Nr.: 603380
EAN: 4016138845204
Messfühler NiCr-Ni, Typ K
Messbereich: -65 bis +150 °C
Mit thermospannungsfreiem Mini-Flachstecker

Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Typ K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,67*
€ 94,57*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 94,58*
€ 3,50*
ab € 78,10*
€ 99,80*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 170,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.