Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack FASTECH T02035000003C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 35mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046719
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T02035000003C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FASTECH®
T02035000003C1
Klett
25er Pack FASTECH T02035000003C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 35mm Weiß

FASTECH® T02035000003C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (Ø) 35mm Weiß

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkt
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: T02035000003C1
Produkt-Art: Klettpunkt
Typ: T02035000003C1
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: T02035000003C1
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
639
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,43*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.