Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM160B12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 11.5A 138W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038836
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM160B12-R7B
EAN/GTIN:
     4021087029056
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM160B12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 11.5A 138W

Tischnetzteil mit Universaleingang und Isolationsklasse II. Dieses Netzteil ist für Anwendungen in der Medizintechnik (EN60601-1 (2x MOPP Level)) geeignet.

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)

Ausgangsstrom (max.): 11.5 A
Länge (Tiefe): 175 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Leistung (max.): 138 W
Anzahl Eingänge: 1 x
Leistung (Details): 138 W
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 660 g
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Höhe: 35 mm
Breite: 72 mm
Eingänge: 1
Typ: Getaktet
Typ: GSM160B12-R7B
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Eingangsspannung: 80 + 264 V/AC
Ausgang: DIN-Stecker Mini 4polig
Hersteller-Nr.: GSM160B12-R7B
EAN: 4021087029056
Korngröße: D 126
Länge Absetzung: 19 mm
Schaftlänge: 36 mm
Schleifmittel: DIA

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,01*
€ 52,28*
€ 6,90*
ab € 44,17*
€ 52,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 56,29*
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 57,12*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 99,85*
€ 103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phihong
AC15WNAR
ab € 3,38*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
9092162
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.