Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita NEMESIS B-20096 Hartmetall Hammerbohrer 24mm Gesamtlänge 520mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035729
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-20096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
Makita NEMESIS B-20096 Hartmetall Hammerbohrer 24mm Gesamtlänge 520mm SDS-Max 1St.

4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie. Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.

Kategorie: Hammerbohrer
Bohrloch-Ø: 24 mm
Material: Hartmetall
Arbeitslänge: 400 mm
Gesamtlänge: 520 mm
Aufnahme: SDS-Max
Produkt-Art: Hammerbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: B-20096
EAN: 0088381375658
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hammerbohrer sds max 24 mm, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, B-20096, NEMESIS, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 50,74*
€ 4,00*
ab € 39,36*
€ 50,84*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,66*
€ 52,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,36*
€ 55,63*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 80,81*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.