Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2087U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 7.50m Gelb mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034241
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2087U
EAN/GTIN:
     4052792024234
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CP2087U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 7.50m Gelb mit Rastnasenschutz 1St.

Kategorie 6 (250 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

CAT6
U/UTP
AWG 24/7
LSZH Mantel
2x RJ45 Stecker
CU Ader (Kupfer) (Kupferader)
ungeschirmt
EIA/TIA 568B

Spezifikation: CAT 6
Schirmung: U/UTP
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Stecker
Kabellänge: 7.50 m
Herstellerfarbe: Gelb
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz
AWG: 24/7
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Anschlusskabel
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Innenleiter-Material: CCS
Farbe: gelb
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: CP2087U
EAN: 4052792024234
Gewicht: 10gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 4052792024234, LogiLink, CP2087U, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 9,90*
ab € 1,81*
€ 2,78*
Lager 1039
10
7
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,80*
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 5,80*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,73*
7
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,81*
€ 4,534
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.