Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.30m Schwarz SP-7870508 Audio Return Channel, vergoldete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031917
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870508
EAN/GTIN:
     4053199934157
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.30m Schwarz SP-7870508 Audio Return Channel, vergoldete

90° gewinkelter HDMI-Stecker
Mit Ethernet-Kanal
3D-fähig
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K 30 Hz
Mit Gold beschichtete Kontakte

Dieses extra kurze HDMI-Kabel mit Winkelstecker ermöglicht einen perfekten Anschluss von z.B. Ihrer Heimkino-Anlage mit dem TV-Receiver ohne Kabelsalat. Der extrem dünne Stecker mit nur 1 cm spart Platz im meist zu kleinen TV-Rack. Die Ethernet-tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Vorraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen.

4k (2160p) mit 30 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Schirmung: Folien- und Geflechtschirmung
Vollmetallstecker: nein

Anschluss-Typ: HDMI
Kabellänge: 0.30 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Besonderheiten: Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte + Ultra HD (4k) HDMI
AWG: 30
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet
Anschlüsse: HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Produkt-Art: HDMI-Kabel
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Farbe: schwarz
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Hersteller-Nr.: SP-7870508
EAN: 4053199934157
Kabel-Durchmesser: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-7870508, HDMI, Kabel, gewinkelt, High Speed
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,27*
1 Tag
1574
1
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,28*
4
€ 6,95*
ab € 10,68*
€ 14,93*
Lager 1039
1000
2
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,434
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,30*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.