Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce UB300 2fach USB-Kopierstation USB 2.0 tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029684
Hersteller:
     U-Reach
Herst.-Nr.:
     UB300
EAN/GTIN:
     4016138780499
Suchbegriffe:
Renkforce
UB300
USB-ClonerClonerDuplikatorDuplicato...
HDD Cloner
Renkforce UB300 2fach USB-Kopierstation USB 2.0 tragbar

Kopierleistung bis zu 33 MB pro Sekunde
Kopier- und Prüffunktion
Standalone, kein PC notwendig
Powered by U-Reach

Dieser USB Festplatten und Flashdrive-Cloner ist ein tragbares, Stand-alone-, High-Speed-Gerät. Stecken Sie einfach einen USB-Stick mit Daten in einen der Ports und einen oder zwei leere USB-Sticks in die anderen Ports. Per Knopfdruck werden dann die Daten des einen Sticks schnell und unkompliziert auf die leeren USB-Sticks kopiert. Somit sparen Sie sich das langwierige Anschalten des PC's um Daten auf andere USB-Sticks zu kopieren, denn zur Anwendung dieses USB-Cloners ist keine Installation und kein PC notwendig. Wenn der USB-Cloner ausgeschaltet wird, werden keine Daten darin gespeichert, somit entsteht kein Sicherheitsrisikio. Ebenfalls können Sie per Knofpdruck mit diesem Gerät prüfen, ob Flash-Geräte noch funktionsfähig oder defekt sind. Das kompakte Design, die benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung sind ideal für den privaten Gebrauch, Büro und Geschäftliche Anwendung.

Schnelle Prüffunktion auf defekte Flash-Geräte
Hohe Kopierleistung von bis zu 33 MB pro Sekunde
Unterstützt folgende Medien: USB 1.1 / 2.0 (SD / SDHC / MMC / miniSD / microSD / CF)
Kopiert Daten auf 1 oder 2 USB-Sticks
Display LCD-Anzeige
Tasten: Up / Down / OK / ESC )
LED: rot / grün (auf jedem Steckplatz)
Stromversorgung: +5 A, 2A

Kategorie: USB-Kopierstation
Anzahl Eingänge: 1 x
Schnittstellen (Eingang): USB 2.0
Anzahl Ausgänge: 2 x
Schnittstellen (Ausgang): USB 2.0
Kopierfunktion: 1:1 Kopie
Löschfunktion: Nein
Besonderheiten: tragbar
Unterstützte Speicherkapazität: 1500 GB
Übertragungsrate: 6 MBit/s
Gewicht: 94 g
Breite: 130 mm
Höhe: 2.5 cm
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: USB-Kopierstation
Hersteller-Nr.: UB300
EAN: 4016138780499
Höhenverstellbar

Lieferumfang: USB-Cloner · Netzteil · Bedienungsanleitung (nur in Englisch).

Weitere Suchbegriffe: HDD Duplikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 222,72*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 222,73*
Lager 1039
28
Frei Haus
ab € 281,89*
€ 332,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,91*
€ 396,163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,72*
€ 380,467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,09*
€ 371,387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,89*
€ 335,449
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.