Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x mSATA-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029611
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1972600
EAN/GTIN:
     4016138728200
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x mSATA-Buchse]

mSATA-SSDs am normalen SATA-Anschluss betreiben
Treiberlose Installation

Mit diesem Konverter können SSDs mit mSATA Anschluss auf einen normalen SATA-Anschluss konvertiert werden. Die eingebaute mSATA SSD wird mit Schrauben fest fixiert. Dies ist von Vorteil bei Geräten, die Vibrationen ausgesetzt sind.
Die Bauhöhe des Metallrahmen beträgt 9,5mm.

Inklusive 6,35 cm (2,5")-Laufwerk Metallrahmen mit 8 Bohrungen und 4 Schrauben
Inklusive 2 Schrauben für die Beibehaltung der mSATA-Module

Kategorie: Schnittstellen-Konverter
Anschluss-Typ: SATA + mSATA
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: mSATA-Buchse
Stromversorgung: SATA
Produkt-Art: Schnittstellen-Konverter
Höhe: 9.5 mm
Hersteller-Nr.: RF-1972600
EAN: 4016138728200
Bauhöhe 9,5 mm - SATA Strombuchse

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-1972600, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter, Schnittstellenconverter, Schnittstellen-Converter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 29,23*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 29,24*
2
€ 6,95*
ab € 26,04*
€ 32,05*
Lager 1039
62
1
€ 6,99*
ab € 31,03*
€ 41,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,926
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.