Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann CB2.7 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026031
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     R38968
EAN/GTIN:
     4007134400276
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Cullmann CB2.7 Stativ-Kugelkopf

Komplett aus eloxiertem Aluminium
Verstellbarer Feststellhebel (360 Grad)
Wechselteller mit 1/4“ Kameraschraube und Blitzschuh

Belastbar bis: 1 kg
Gewicht: 85 g
Höhe: 53 mm
Gewinde: 1/4 Zoll
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 27 mm
Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf
Kategorie: Stativ-Kugelkopf
Hersteller-Nr.: 40027
EAN: 4007134400276
Montageart=Unterputz
Form=quadratisch
Bauform=Verbindungsdose/-kasten
Ausführung=Einzel
Bestückung=ohne
Länge=80 mm
Breite=80 mm
Mit Schrauben=nein
Einführung von hinten=nein
Anzahl der Einführungen=12
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=schwarz
Schutzart (IP)=IP20
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=nein
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Winddicht=nein
Stutzen=ohne
Mit Nagellaschen=nein

Weitere Suchbegriffe: 4007134400276, Cullmann, 40027, CB2.7
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 18,03*
€ 24,53*
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 28,92*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 30,28*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 50,75*
€ 66,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.