Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075175 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 2.10mm 0.50m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025268
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     R226531
EAN/GTIN:
     4011376751157
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
BKL Electronic 075175 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 2.10mm 0.50m 1St.

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Typ: 075175
Herst.-Teilenr.: 075175
Inhalt: 1 St.
Anschluss B: offene Kabelenden
Bauform: Stecker, gerade
Innen-Ø: 2.10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 5.50 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Schaft-Länge: 9.50 mm
Kabellänge: 0.50 m
Leitungs-Querschnitt: 0.50 mm²
Farbe: schwarz
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: 075175
EAN: 4011376751157
Kabelenden mit Aderendhülsen

Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder stecker, 4011376751157, BKL Electronic, 075175, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 3,76*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,33*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,66*
Lager 1039
37
1
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 17,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.