Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 30200055 S32 2in1 Spotlight LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 3W 230lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion
Camelion
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024654
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     30200055
EAN/GTIN:
     4260216456718
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Camelion 30200055 S32 2in1 Spotlight LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 3W 230lm

Spotlight mit 2 Leuchtstärken
COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend
Handgriff in zwei Positionen schwenkbar

Praktischer und robuster Handscheinwerfer mit Spot-LED und seitlicher COB-LED. Die COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend. Der Handgriff ist in zwei Posotionen schwenkbar und ein Aufhängebügel an der Endkappe ermöglicht zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.

Spotlight mit 2 Leuchtstärken · COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend · Handgriff in zwei Positionen schwenkbar · Aufhängebügel an der Endkappe · Robustes Gehäuse

LEDs: 2
Kategorie: Arbeitsleuchte
Betriebsspannung: Mignon-Batterie (3x), inkl.
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 324 g
Lichtstrom: 230 lm
Breite: 98 mm
Höhe: 140 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Leistung (Details): 3 W
Farbe: schwarz
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Länge (Tiefe): 178 mm
Hersteller-Nr.: 30200055
EAN: 4260216456718
Hersteller: Camelion
Modell: 30200055 (S32 2in1 Spotlight)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Reflektor (Breite x Höhe): 745 x 845 mm
Frequenzbereich: 10,70 - 12,75 GHz
Antennengewinn (max.): 38,5 dB
Einstellbereich Elevation: 5 - 48°
Offsetwinkel: 25°
Halbwertsbreite: < 2.2°
Kabelführung: 48 x 22 mm
LNB Eingangsfrequenz: 10,70 - 11,70 GHz (low) / 11,70 - 12,75 GHz (high)
LNB Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
LNB Entkopplung: > 25 dB
LNB Oszillationsfrequenz: 9,75 GHz (low) / 10,60 GHz (high)
LNB Verstärkung (typisch): > 55 dB
LNB Steuerfunktion: 0 kHz (low) / 22 kHz (high)
LNB Spannungsversorgung: 10,5 - 14,0 V (vertikal) / 16,0 - 19,0 V (horizontal)
LNB Stromaufnahme: typ. < 220 mA

Lieferumfang: Handleuchte · Batterien · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, handlampe batterie, handlampe, leuchtmittel led spot, Camelion, 30200055, S32 2in1 Spotlight, Akku Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,89*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,91*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.