Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KS-540/0.5 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.54m Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018151
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KS-540/0.5
EAN/GTIN:
     4016138534030
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT KS-540/0.5 Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.54m Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Weiß 1 Set

Ideal für Versuchsaufbauten
10 Leitungen mit isolierten Krokoklemmen

Blitzschneller Aufbau von sogenannten "fliegenden" Schaltungen und Versuchsaufbauten.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Gelb + Grün + Weiß
Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm²
Nennstrom: 3 A
Produkt-Art: Messleitungs-Set
Anschluss B: Abgreifklemmen
Anschluss A: Abgreifklemmen
Nennspannung: 35 V
Farbe: schwarz + rot + gelb + grün + weiß
Messkategorie: CAT I
Kategorie: Messleitungs-Set
Typ: KS-540/0.5
Material: PVC
Kabellänge: 0.54 m
Hersteller-Nr.: KS-540/0.5
EAN: 4016138534030
M6 Schraubanschluss

Lieferumfang: 10 Leitungen mit je 2 isolierten Krokodilklemmen (2 x Schwarz, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Gelb, 2 x Weiß).

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, KS-540/0.5, voltkraft, Grabber, krokoklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,63*
1 Tag
435
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,65*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 28,46*
€ 3,50*
ab € 36,05*
€ 48,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.