Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Glas-Magnettafel Schwarz (B x H) 60 cm x 40 cm B1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BE!
BE!
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015928
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1201
EAN/GTIN:
     4057521000138
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas-whiteboard be!board
BE! Board Glas-Magnettafel Schwarz (B x H) 60 cm x 40 cm B1201

Schwarze Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
60 x 40 cm - vielseitig anwendbar im Büro und zu Hause
Rahmenlose Aufhängung - einfache Montage im Hoch- und Querformat
Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete in Zylinderform

Korkwände oder Pinboards waren gestern. Das moderne Allroundtalent zum Notieren und Erinnern heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 60 x 40 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz in der Küche oder neben Arbeitsplätzen. Einkaufszettel, Visitenkarten und kleine Gedächtnisstützen sind an der schwarzen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit allen handelsüblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Kategorie: Glas-Magnettafel
Breite: 60 cm
Höhe: 40 cm
Ablageschale vorhanden: Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
abwischbar: Ja
Tafel beschreibbar: Ja
Tafel magnethaftend: Ja
Oberflächenbeschaffenheit: glatt
höhenverstellbar: Nein
Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel
Besonderheiten: Quer- oder Hochformat
Material der Schreibfläche: Sicherheitsglas
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Glas-Magnettafel
beidseitig beschreibbar: Nein
Hersteller-Nr.: B1201
EAN: 4057521000138
Montage: Mit Klebefolie oder Klammer

Weitere Suchbegriffe: glas board, 4057521000138, BE! Board, B1201, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Magnetwand, Magnettafel, Schreibtafel, Memotafel, Memoboard, Tafel, Whiteboard Tafel, Whiteboard magnetisch, Kreidetafel, Kreideboard, Magnet-Schreibtafel, Glas-Memoboard, Memobord, BeBoard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.