Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Glas-Magnettafel Weiß (B x H) 60 cm x 40 cm B1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BE!
BE!
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015926
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1200
EAN/GTIN:
     4057521000121
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
BE! Board Glas-Magnettafel Weiß (B x H) 60 cm x 40 cm B1200

Weiße Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
60 x 40 cm - vielseitig anwendbar im Büro und zu Hause
Rahmenlose Aufhängung - einfache Montage im Hoch- und Querformat
Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete in Zylinderform

Korkwände oder Pinboards waren gestern. Das moderne Allroundtalent zum Notieren und Erinnern heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 60 x 40 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz in der Küche oder neben Arbeitsplätzen. Einkaufszettel, Visitenkarten und kleine Gedächtnisstützen sind an der weißen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit allen handelsüblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Kategorie: Glas-Magnettafel
Breite: 60 cm
Höhe: 40 cm
Ablageschale vorhanden: Nein
Herstellerfarbe: Weiß
abwischbar: Ja
Tafel beschreibbar: Ja
Tafel magnethaftend: Ja
Oberflächenbeschaffenheit: glatt
höhenverstellbar: Nein
Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel
Besonderheiten: Quer- oder Hochformat
Material der Schreibfläche: Sicherheitsglas
Farbe: weiß
Produkt-Art: Glas-Magnettafel
beidseitig beschreibbar: Nein
Hersteller-Nr.: B1200
EAN: 4057521000121
Montage: Mit Klebefolie oder Klammer

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, 4057521000121, BE! Board, B1200, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Schreibtafel, Memotafel, Memoboard, Tafel, Whiteboard Tafel, Whiteboard magnetisch, Kreidetafel, Kreideboard, Magnet-Schreibtafel, Glas-Memoboard, Memobord, BeBoard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 35,09*
€ 40,23*
4 Tage
100
€ 9,50*
ab € 32,74*
€ 40,26*
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 47,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 49,12*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 75,66*
€ 95,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1201
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.