Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Elba Heftstreifen 100091149 Chamois 60mm x 305mm 4fach Lochung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015295
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091149
EAN/GTIN:
     4002030271111
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
100er Pack Elba Heftstreifen 100091149 Chamois 60mm x 305mm 4fach Lochung

Elba Heftstreifen 100091149 Chamois 60mm x 305mm 4fach Lochung

Maße: 6 x 30,5 cm (B x H)
Grammatur: 250 g/m²
4fach Lochung
Material der Deckschiene: Metall
Werkstoff: Manilakarton, recycelt

Heftstreifen in langer Ausführung.

Blauer Engel: Ja
Produkt-Art: Heftstreifen
Heftfalz vorhanden: Nein
Art der Lochrandverstärkung: geöst
Höhe: 305 mm
Material der Deckschiene: Metall
Material des Aufreihbandes: Metall
Breite: 60 mm
Ausführung der Lochung: 4fach Lochung
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Lochabstand: 60 + 80 mm
Farbe: braun
Grammatur: 250 g/m²
Kategorie: Heftstreifen
Herstellerfarbe: Chamois
selbstklebend: Nein
Hersteller-Nr.: 100091149
EAN: 4002030271111
Max. Spannung: RJ-Jack: 66V-DC, 55V-AC / F-Connector: 50V AC/DC
Kabellängen-Messung (TDR): 0 bis 457 m
Kabellänge für die Split-Pair-Erkennung: 1 - 305 m
Power over Ethernet: Testet IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE Plus)
Aktives Ethernet: Zeigt Geschwindigkeiten von 10/100/1000base-t halb oder Vollduplex an. Link zum 10/100base-t Netzwerk
Tongenerator: Tonfrequenzen: 730 Hz und 1440 Hz
Testbericht Speicher: Speichert bis zu 256 Kabel- und Netzwerktest inkl. Benutzernamen

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,24*
1 Tag
1228
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,142*
€ 0,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,302*
1 Tag
203
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,30*
€ 53,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,77*
€ 48,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091153
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.