Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker NB-eLoop B12-P PC-Gehäuse-Lüfter Weiß, Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NoiseBlocker
NoiseBlocker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010845
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-P
EAN/GTIN:
     4250051906462
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
120mm gehäuselüfter
gehäuselüfter
NoiseBlocker NB-eLoop B12-P PC-Gehäuse-Lüfter Weiß, Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25mm

100 % entwickelt in Deutschland
TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
Extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
Bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
Lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU!
Lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
Materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)

Der weltweit erste Hightech-Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan®) kommt aus Deutschland. NB-eLoop-Lüfter zeichnen sich durch eine neuartige bionische Schlaufenform aus und sind herkömmlichen Axiallüftern in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Erstmals wurde es möglich, die Geräusche, die im Luftstrom des Lüfters entstehen, deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig konnte die effektiv nutzbare Leistung erhöht und der Energieverbrauch reduziert werden. Die neuentwickelte Hightech-Lager- und Motortechnik sowie zahlreiche Features und Weiterentwicklungen wie staubgeschützter Motor und Lager, Antidust-Makrolon-Rotor, lageinvariante Magnetschwebelager ergeben den wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt. Vorteil: Extrem Geräuscharm, erhöhte Performance bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt in Deutschland mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Ultra-leiser 120 mm Hightech-Lüfter von Noiseblocker mit bionisch optimierten Rotorblättern · Hervorragende Elektronik mit PWM.

Kategorie: PC-Gehäuse-Lüfter
Lüfter-Größe: 120 mm
Geräuschentwicklung (max.): 28.4 dBA
Drehzahl (max.): 2000 U/min
Luft-Fördermenge: 132.4 m³/h
Lagerart: Magnetisch
Anschluss: 4-Pin PWM
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Gewicht: 200 g
Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter
Farbe: weiß + schwarz
Hersteller-Nr.: ITR-B12-P
EAN: 4250051906462
Schallgeschwindigkeit: 500 - 9000 m/s
Materialien: Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylene, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, homogene Kunststoffe

Lieferumfang: 4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage + 4 NB Slics aus Silkon zur schwingungsfreien Montage + Je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel

Weitere Suchbegriffe: 4250051906462, NoiseBlocker, ITR-B12-P, NB-eLoop B12-P, noiseblocker nb-eloop serie, eloop
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 24,03*
€ 32,15*
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 32,15*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,46*
1
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 41,07*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 30,69*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,521
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.