Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik EA 11012H-12 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008033
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     EA 11012H-12
EAN/GTIN:
     4251125202015
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik EA 11012H-12 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W

Ausgangsspannung: 12V/DC
Ausgangsstrom (max): 10A
Leistung: 120Watt
Ausgangsstecker: 2,1 x 5,5mm (center positive)
Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz

Sehr leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal als Ersatznetzteil für verschiedene Anwendungen.Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neusten internationalen Energiesparrichtlinien
Durch den Weitbereichseingang von 100V/ACbis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Ausgangsstecker: 2,1 x 5,5mm (center positive)

Gewicht: 450 g
Höhe: 34 mm
Breite: 59 mm
Ausgangsstrom (max.): 10 A
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 120 W
Typ: Schaltnetzteil
Eingangsspannung: 240 V/AC
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Länge (Tiefe): 137 mm
ErP Status: Step 2
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Typ: EA 11012H-12
Hersteller-Nr.: EA 11012H-12
EAN: 4251125202015
Gewindelänge: 35 mm

Weitere Suchbegriffe: 4251125202015, Dehner Elektronik, EA 11012H-12, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile, tisch-netzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,70*
€ 62,01*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 62,03*
€ 3,50*
ab € 60,75*
€ 78,86*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 118,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.