Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 TC-8559804


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005742
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8559804
EAN/GTIN:
     4053199979103
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
25er Pack TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 TC-8559804

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 TC-8559804

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 13

Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 13
Polzahl Gesamt: 13
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print gewinkelt
Stiftform: Quadratisch
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.: TC-8559804
Max. Temperatur: 105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Typ: TC-8559804
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Hersteller-Nr.: TC-8559804
EAN: 4053199979103
Durchmesser: 14 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-8559804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1487*
1 Tag
882
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,166*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 30,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.