Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS5/BL Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 5.00m Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001746
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS5/BL
EAN/GTIN:
     4016138900651
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 5m
messkabel bananenstecker
VOLTCRAFT MS5/BL Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 5.00m Blau 1St.

4 mm Stecker, stapelbar
Kabellänge 5.00 m
PVC, Blau

Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet.

Herstellerfarbe: Blau
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Temperaturbereich: 0 bis +80 °C
Nennstrom: 10 A
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Messkategorie: CAT I
Typ: MS5/BL
Material: PVC
Nennspannung: 35 V
Kategorie: Messleitung
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Kabellänge: 5.00 m
Produkt-Art: Messleitung
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: MS5/BL
EAN: 4016138900651
Anlaufzeit: 0.5 - 5 s

Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MS5/BL, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,35*
2 Tage
214
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 24,15*
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.