Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingtisch Butler der klassische Beistelltisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingtisch
Campingtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910536
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     910536
EAN/GTIN:
     4043729113961
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Campingtisch
beistell tisch
Campingtisch Butler der klassische Beistelltisch

- Der ideale Beistelltisch für Balkon und Terrasse
- Campingtisch klappbar
- mit einem Handgriff aufgeklappt
- ein Leichtgewicht: 2,3 kg
- stabiler Aluminiumtisch wetterfest
- Tischmaß: L:53xB:38cm Höhe: 64cm

Sehr kompakter und leichter Klapptisch, der mit einem Handgriff aufzubauen ist.
Ideal als Beistelltisch für Balkon und Terrasse. Durch Gestell und Platte witterungsfest.

Packmaß: 79 x 55 x 9 cm
Gewicht: 2,3 kg
Produktmaß: L53xB38xH64cm

Lieferumfang: 1 Campingtisch Butler

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Butler, der, klassische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.