Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Fernseher Avtex TV LED 18,5'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V
12V
Artikel-Nr.:
     1039H-932949835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher 12V
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
12V Fernseher Avtex TV LED 18,5'

- Ultraflaches Design
- Perfektes Bild aus allen Richtungen
- 12/24 V Betrieb, inkl. Netzadapter (100-240V)
- DVB-T2/-S2-Tuner mit H.265 HEVC Standard
- Aufnahme auf externes Gerät per USB
- HDMI- und USB-Anschluss

Die neue 8er Serie von Avtex - Höchste Klasse unter den mobilen 12-Volt-TV-Geräten
Bildschirmgröße: 18,5' /47 cm
Auflösung: HD Ready 1366 x 768
Anschlüsse: 2 HDMI, 2 USB 2.0, 1 RF-Eingang, 1 DC 12V-Eingang, 1 PC-Audio Eingang, 1 Kopfhörer-Ausgang, 1 digitaler Audio-Ausgang, 1 Mini Audio Ausgang (RCA), 1 CI+Slot, H265/HEVC
Betrachtungswinkel H/V/Ansprechzeit: 170°/160°/5 ms
Lautsprecher Musikleistung: 2 x 4 W
Betriebsspannung: 12V DC/24V DC/230V AC
Leistungsaufnahme in Betrieb: 23W max.
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 34kWh/Jahr
Leistungsaufnahme Standby: <0,5 W
Energieeffizienzklasse: B
Tuner: DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Gewicht: mit Fuß 2,8 kg, ohne Fuß: 2,4 kg
Produktmaß: mit Fuß: 437 x 290 x 111 mm, ohne Fuß: 437 x 261 x 46 mm

Lieferumfang: TV, Abnehmbarer Fuß, 12V DC-Kabel, Netzteil 110V-240V, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,20*
€ 683,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,63*
€ 677,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,98*
€ 659,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.